Utgått

Siemens - SIMATIC IPC347E, 2C, 2GB - 6AG4012-1AA10-0XX0

Siemens
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 100...240 V

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - nei

  • Støtter protokollen for PROFInet IO - nei

  • Maks. hovedminne - 2000000000 Mbyte MB

  • Konstruksjonstype kapsling - Rack

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4034106030513

Elnummer

4361981

Leverandørens varenummer

6AG4012-1AA10-0XX0

Typebeskrivelse

4361981

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Maks. hovedminne:

2000000000 Mbyte MB

Konstruksjonstype kapsling:

Rack

Prossesor klokkefrekvens:

3,2 GHz

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Type matespenning:

AC

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

2

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

2

Antall hardware-grensesnitt RS422:

2

Antall hardware-grensesnitt RS485:

2

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

7

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Driftstemperaturområde:

5...40 °C

Med harddisk:

Ja

Prosessortype:

Pentium M

Med grafikkort:

Ja

Med lydkort:

Ja

Med optisk disk:

nei

Med diskettstasjon:

nei

Antall ledige AGP-spor:

0

Antall ledige PCI-spor:

4

Med andre lagringsmedier:

nei

Antall ledige ISA-spor:

0

Antall ledige PCMCIA-spor:

0

Antall øvrige ledige spor:

0

Skinnemontering er mulig:

nei

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

Panelinnbygging mulig:

nei

Rack-montering mulig:

Ja

Antall plasser for lagringmedia:

4

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Bredde:

430 mm

Høyde:

177 mm

Dybde:

463 mm

Lagringskapasitet harddisk:

500000000000 TB

SIMATIC IPC347E (RACK PC, 19", 4U); Intel Pentium Dual Core 3420 (2C/2T, 3.2 GHz, 3 MB cache); Tilkoblinger: 2x Gbit Ethernet, 1x DVI-D, 1x VGA, 2x USB foran, 4x USB bak, 1x USB intern, 2x Serie, 2x PS/2, AUDIO; 1x 500 GB HDD, 2 GB DDR3 SDRAM (1X 2 GB), Uten operativsystem, 100/240 V AC, Strømkabel medfølger ikke