Siemens - SIMATIC IPC347E, 2C, 4GB, Win7 - 6AG4012-1AA21-0BX0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 100...240 V
Støtter PROFIBUS-protokoll - nei
Støtter protokollen for PROFInet IO - nei
Forhåndsinstallert operativsystem - Windows 7
Maks. hovedminne - 4000 Mbyte MB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4034106030544
Elnummer
4361982
Leverandørens varenummer
6AG4012-1AA21-0BX0
Typebeskrivelse
4361982
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Forhåndsinstallert operativsystem:
Windows 7
Maks. hovedminne:
4000 Mbyte MB
Konstruksjonstype kapsling:
Rack
Prossesor klokkefrekvens:
3,2 GHz
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Type matespenning:
AC
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
2
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
2
Antall hardware-grensesnitt RS422:
2
Antall hardware-grensesnitt RS485:
2
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
7
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Driftstemperaturområde:
5...40 °C
Med harddisk:
Ja
Prosessortype:
Pentium M
Med grafikkort:
Ja
Med lydkort:
Ja
Med optisk disk:
nei
Med diskettstasjon:
nei
Antall ledige AGP-spor:
0
Antall ledige PCI-spor:
4
Med andre lagringsmedier:
nei
Antall ledige ISA-spor:
0
Antall ledige PCMCIA-spor:
0
Antall øvrige ledige spor:
0
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
Ja
Antall plasser for lagringmedia:
4
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Bredde:
430 mm
Høyde:
177 mm
Dybde:
463 mm
Lagringskapasitet harddisk:
500000000000 TB