Siemens - SIMATIC NET N-connect/SMA male/ Male fleksibel tilkoblingskabel, Lengde 2M - 6XV1875-5LH20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - Andre
Lengde - 2 m
Impedans - 50 Ohm
Type kontakt tilkobling 1 - SMA
Type kontakt tilkobling 2 - SMA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4019169855396
Elnummer
4505405
Leverandørens varenummer
6XV1875-5LH20
Typebeskrivelse
4505405
Kabeltype:
Andre
Lengde:
2 m
Impedans:
50 Ohm
Type kontakt tilkobling 1:
SMA
Type kontakt tilkobling 2:
SMA
Farge:
Andre
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Støpsel
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Støpsel
Avskjerming:
Andre
SIMATIC NET N-connect/SMA male/ Male fleksibel tilkoblingskabel, Lengde 2M, Fleksibel tilkoblingskabel SCALANCE m-antenne


