Siemens - SIMATIC S7-1200, Rele utgang SM 1226, F-DQ 2X RLY 5A - 6ES7226-6RA32-0XB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 2
Type digital utgang - Relé
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4047623404170
Elnummer
4510743
Leverandørens varenummer
6ES7226-6RA32-0XB0
Typebeskrivelse
4510743
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
2
Type digital utgang:
Relé
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Kofigurerbare Digitale innganger:
Ja
Kofigurerbare Digitale utganger:
Ja
Tillatt spenning ved utgang:
5...250 V
Type utgangsspenning:
AC/DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
SIL iflg. IEC 61508:
3
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
70 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
75 mm