Siemens - Simatic S7 1500 DI 16 X AC230V,16 kanaler i gruppe på 4 - 6ES7521-1FH00-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Type matespenning - AC
Antall digitale innganger - 16
Antall digitale utganger - 0
Type inngangsspenning - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4025515080244
Elnummer
4546958
Leverandørens varenummer
6ES7521-1FH00-0AA0
Typebeskrivelse
4546958
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Antall digitale innganger:
16
Antall digitale utganger:
0
Type inngangsspenning:
AC
Type digital utgang:
Uten
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
Ja
Inngangsstrøm (ved signal 1):
11 mA
Tillatt spenning ved inngang:
0...264 V
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Andre
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
25...25 ms
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
35 mm
Høyde:
147 mm
Dybde:
129 mm