Siemens - Simatic S7 1500 DI 16 X DC 24, 16 kanaler i gruppe på 16 - 6ES7521-1BH00-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 16
Antall digitale utganger - 0
Type inngangsspenning - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4025515080138
Elnummer
4546955
Leverandørens varenummer
6ES7521-1BH00-0AB0
Typebeskrivelse
4546955
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
16
Antall digitale utganger:
0
Type inngangsspenning:
DC
Type digital utgang:
Uten
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Kofigurerbare Digitale innganger:
Ja
Inngangsstrøm (ved signal 1):
2,5 mA
Tillatt spenning ved inngang:
-30...30 V
Utgangsstrøm:
0 A
Tillatt spenning ved utgang:
0...0 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Andre
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
0,05...20 ms
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
35 mm
Høyde:
147 mm
Dybde:
129 mm


