Siemens - Simatic S7 1500 DQ 8 X 230VAC/2A, 8 kanaler i gruppe på 1 - 6ES7522-5FF00-0AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Simatic S7 1500 DQ 8 X 230VAC/2A, 8 kanaler i gruppe på 1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 120...230 V

  • Type matespenning - AC

  • Antall digitale innganger - 0

  • Antall digitale utganger - 8

  • Type digital utgang - Triac

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515079873

Elnummer

4546962

Leverandørens varenummer

6ES7522-5FF00-0AB0

Typebeskrivelse

4546962

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

120...230 V

Type matespenning:

AC

Antall digitale innganger:

0

Antall digitale utganger:

8

Type digital utgang:

Triac

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

120...230 V

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Inngangsstrøm (ved signal 1):

10 mA

Utgangsstrøm:

2 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...264 V

Type utgangsspenning:

AC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Redundansevne:

Ja

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

35 mm

Høyde:

147 mm

Dybde:

129 mm

Simatic S7 1500 digital out modul DQ 8 X 230VAC/2A, 8 kanaler i gruppe på 1, 2A pr gruppe, diagnose