Siemens - Simatic S7 1500 monteringskinne 830 mm - 6ES7590-1AJ30-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Andre
Lengde - 830 mm
Høyde - 155 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4025515079392
Elnummer
4546940
Leverandørens varenummer
6ES7590-1AJ30-0AA0
Typebeskrivelse
4546940
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Lengde:
830 mm
Høyde:
155 mm
Borehull, senteravstand:
800 mm
Materialtykkelse:
3 mm
Monteringskinne for S7 1500 830 mm inkl jordingselement, integrert DIN skinne for montering av mindre komponenter som sikringer,reler etc


