Siemens - SIMATIC S7-1500, Monteringsskinne 245mm - 6ES7590-1AC40-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Lengde - 245 mm
Høyde - 155 mm
Borehull, senteravstand - 225 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4047623404767
Elnummer
4510746
Leverandørens varenummer
6ES7590-1AC40-0AA0
Typebeskrivelse
4510746
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Lengde:
245 mm
Høyde:
155 mm
Borehull, senteravstand:
225 mm
Materialtykkelse:
3 mm
SIMATIC S7-1500, Monteringsskinne 245mm (Ca. 9.6 "); Inkludert. Jordingselement, Integrert DIN-skinne for montering av av mindre komponenter som feks klemmer, sikringer Releer


