Siemens - Simatic S7 1500 powersupply, PM 1507 24V 3A - 6EP1332-4BA00

Siemens
KopierKopier
Siemens - Simatic S7 1500 powersupply, PM 1507 24V 3A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 3 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 3 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515152705

Elnummer

4505122

Leverandørens varenummer

6EP1332-4BA00

Typebeskrivelse

4505122

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

3 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

3 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Utgangseffekt:

72 W

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

120...120 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

Skinnemontering er mulig:

nei

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Innbyggingsbredde:

50 mm

Innbyggingshøyde:

205 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

50 mm

Høyde:

147 mm

Dybde:

129 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Simatic S7 1500 powersupply, PM 1507 24V 3A. Input 120/230VAC