Siemens - Sinamics G120 Control Unit CU250S-2 CAN Integrert CanOpen - 6SL3246-0BA22-1CA0

Siemens
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning - -99999...-99999 V

  • Antall faser inngang - Andre

  • Maks utgangsfrekvens - -99999 Hz

  • Nominell utgangsstrøm I2N - -99999 A

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042948664100

Elnummer

4160161

Leverandørens varenummer

6SL3246-0BA22-1CA0

Typebeskrivelse

4160161

Nettspenning:

-99999...-99999 V

Antall faser inngang:

Andre

Maks utgangsfrekvens:

-99999 Hz

Nominell utgangsstrøm I2N:

-99999 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks. Utgangsspenning:

-99999 V

Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse:

-99999 %

Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse:

-99999 %

Antall analoge utganger:

2

Antall analoge innganger:

2

Antall digitale utganger:

3

Antall digitale innganger:

15

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

Ja

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter BACnett protokoll:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

1

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

4

Antall hardware-grensesnitt USB:

1

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

-99999

Optisk grensesnitt:

nei

Med PC-tilkobling:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Høyde:

0,199 mm

Bredde:

0,073 mm

Dybde:

0,067 mm

Sinamics G120 Control Unit CU250S-2 CAN med integrert CanOpen. Supporterer vektorkontroll, servokontroll og enkel posisjonering via utvidet funksjonslisens. 4 konfigurerbare DI/DO, 6 DI (kan brukes som 3 F-DI), 5 DI, 3 DO (kan brukes som 1 F-DO), 2 AI, 2 AO. Safety Integrated STO, SBC, SS1 Flere Safety funksjoner via utvidet Safety lisens. Enkoder: D-CLIQ + HTL/TTL/SSI, RESOLVER/HTL via terminaler. USB- og MMC-grensesnitt. Beskyttelsesgrad IP20.