Siemens - Sinamics G120 CU240E-2 - 6SL3244-0BB12-1BA1

Siemens
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning - -99999...-99999 V

  • Antall faser inngang - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Antall analoge utganger - 2

  • Antall analoge innganger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042948661741

Elnummer

4160006

Leverandørens varenummer

6SL3244-0BB12-1BA1

Typebeskrivelse

4160006

Nettspenning:

-99999...-99999 V

Antall faser inngang:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antall analoge utganger:

2

Antall analoge innganger:

2

Antall digitale utganger:

3

Antall digitale innganger:

6

Tillat brukt i industriområder:

nei

Tillat brukt i bolig og næringsområder:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter BACnett protokoll:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

1

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

4

Antall hardware-grensesnitt USB:

1

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Med PC-tilkobling:

Ja

Integrert bremsemotstand:

nei

Firkantdrift mulig:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Høyde:

0,199 mm

Bredde:

0,073 mm

Dybde:

0,046 mm

Sinamics G120 kontrollenhet CU240E-2 E-type safety integrert STO, RS485-interface, USS-PROTOCOL, 6 DI, 3 DO, 2 AI, 2 AO, MAX 1F-DI, PTC/KTY interface, USB- og SD/MMC interface, beskyttelsesgrad IP20, omgivelsestemperatur -10 TIL +50 °C, uten power modul og betjeningspanel