Siemens - Sinamics G120 CU240E-2 PN - 6SL3244-0BB12-1FA0

Siemens
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning fra/til - -99999...-99999 V

  • Antall faser inngang - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Nettfrekvens (verdi) - 50/60 Hz

  • Antall utgangsfaser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042948661864

Elnummer

4160115

Leverandørens varenummer

6SL3244-0BB12-1FA0

Typebeskrivelse

4160115

Nettspenning fra/til:

-99999...-99999 V

Antall faser inngang:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Nettfrekvens (verdi):

50/60 Hz

Antall utgangsfaser:

Andre

Antall analoge utganger:

2

Antall analoge innganger:

2

Antall digitale utganger:

3

Antall digitale innganger:

6

Med betjeningselement:

nei

Tillat brukt i industriområder:

nei

Tillat brukt i bolig og næringsområder:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

Ja

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

Ja

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

Ja

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter BACnett protokoll:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

2

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

2

Antall hardware-grensesnitt RS232:

1

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

4

Antall hardware-grensesnitt USB:

1

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Med PC-tilkobling:

Ja

Integrert bremsemotstand:

nei

Firkantdrift mulig:

nei

Type omformer:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Høyde:

0,199 mm

Bredde:

0,073 mm

Dybde:

0,046 mm

Sinamics G120 kontrollenhet CU240E-2 PN. E-type, safety integrert STO, PROFINET, 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, MAX 1F-DI, PTC/KTY interface, USB- og SD/MMC interface, beskyttelsesgrad IP20, omgivelsestemperatur 0 til +50 °C, uten power modul og betjeningspanel