Siemens - Sinamics G120D PM250D 0,75kW - 6SL3525-0PE17-5AA1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nettspenning fra/til - 380...500 V
Maks utgangsfrekvens - 650 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N - 2,2 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 0,75 kW
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4019169458580
Elnummer
4160071
Leverandørens varenummer
6SL3525-0PE17-5AA1
Typebeskrivelse
4160071
Nettspenning fra/til:
380...500 V
Maks utgangsfrekvens:
650 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N:
2,2 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning:
0,75 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Nettfrekvens (verdi):
50/60 Hz
Antall faser inngang:
3
Antall utgangsfaser:
3
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning:
0,75 kW
Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse:
10 %
Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse:
-10 %
Med betjeningselement:
nei
Tillat brukt i industriområder:
Ja
Tillat brukt i bolig og næringsområder:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
Ja
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
-99999
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
-99999
Antall hardware-grensesnitt RS232:
-99999
Antall hardware-grensesnitt RS422:
-99999
Antall hardware-grensesnitt RS485:
-99999
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
-99999
Antall hardware-grensesnitt USB:
-99999
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
-99999
Antall hardware-grensesnitt andre:
-99999
Optisk grensesnitt:
Ja
Med PC-tilkobling:
nei
Integrert bremsemotstand:
Ja
Firkantdrift mulig:
Ja
Type omformer:
U-omformer
Høyde:
210 mm
Bredde:
445 mm
Dybde:
110 mm