Siemens - SIRIUS 3RQ3 Utgangsrele, 6.2MM med 1 CO - 3RQ3018-1AB00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - -99999...-99999 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4047621000800
Elnummer
4301081
Leverandørens varenummer
3RQ3018-1AB00
Typebeskrivelse
4301081
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
-99999...-99999 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall vekselkontakter:
1
Nominell strøm:
6 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
-99999
Antall NO-kontakter:
-99999
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
93 mm
Dybde:
72,5 mm


