Siemens - SIRIUS 3RQ3 Utgangsrele, 6.2MM med 1 CO - 3RQ3018-2AB01

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS 3RQ3 Utgangsrele, 6.2MM med 1 CO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved DC - -99999...-99999 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047621000916

Elnummer

4301086

Leverandørens varenummer

3RQ3018-2AB01

Typebeskrivelse

4301086

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved DC:

-99999...-99999 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall vekselkontakter:

1

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

-99999

Antall NO-kontakter:

-99999

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

93 mm

Dybde:

72,5 mm

SIRIUS 3RQ3 Utgangsrele 1 CO, med flerlags gullkontakt, 24V AC/DC, 6.2MM bred, med fjærklemmer