Siemens - SIRIUS ACT 22MM svart hardplast design Soppknapp rød, 40mm diameter - 3SU1000-1BA20-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT 22MM svart hardplast design Soppknapp rød, 40mm diameter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Kappens diameter - 40 mm

  • Hulldiameter - 22,3 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209956247

Elnummer

4314342

Leverandørens varenummer

3SU1000-1BA20-0AA0

Typebeskrivelse

4314342

Farge på knapp:

Rød

Kappens diameter:

40 mm

Hulldiameter:

22,3 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Type knapp:

Høy

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Egnet for nødstopp:

nei

Forriglingsmetode:

Trekkopplåsing

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

40 mm

Åpningens høyde:

27,5 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Kan belyses:

nei

Med belysning:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Soppknapp rød, 40mm bred, dra for å frigi, svart hardplast Ø 22MM