Siemens - SIRIUS ACT 22MM svart hardplast design Venderhode, 3 posisjons I-O-II - 3SU1002-2BM60-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT 22MM svart hardplast design Venderhode, 3 posisjons I-O-II

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Knapp

  • Farge på kontrollelement - Hvit

  • Type linse - Rektangulær

  • Hulldiameter - 22,3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209955424

Elnummer

4314351

Leverandørens varenummer

3SU1002-2BM60-0AA0

Typebeskrivelse

4314351

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Farge på kontrollelement:

Hvit

Type linse:

Rektangulær

Hulldiameter:

22,3 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP68

Kan belyses:

Ja

Farge på signallampe:

Hvit

Åpningens bredde:

32,3 mm

Åpningens høyde:

28,8 mm

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Venderhode, 3 posisjons I-O-II 2X45 DEG, 10:30H/12H/13:30H med fjærkontakt, og mulighet for belysning med LED