Siemens - SIRIUS ACT 30MM lavprofil-matt metall Signallampe - Rød - 3SU1061-0JD20-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT 30MM lavprofil-matt metall  Signallampe - Rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 30,5 mm

  • Type knapp - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209967380

Elnummer

4314472

Leverandørens varenummer

3SU1061-0JD20-0AA0

Typebeskrivelse

4314472

Farge på knapp:

Rød

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

30,5 mm

Type knapp:

Andre

Kan belyses:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Verneklasse (IP) forside:

Andre

Åpningens bredde:

38 mm

Åpningens høyde:

4,2 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Grå

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Trykknapp og Signallampe- Rød. Inkludert frontring(3SU1950-0KJ80-0AA0) for standard tavlemontasje