Siemens - SIRIUS ACT Betjeningsmateriell Komp nøkkelbryter RONIS - 3SU1100-4BF11-3BA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Knapp
Med lyskilde - nei
Farge på knapp - Sølv
Vekselfunksjon holdekobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209957701
Elnummer
4331659
Leverandørens varenummer
3SU1100-4BF11-3BA0
Typebeskrivelse
4331659
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Med lyskilde:
nei
Farge på knapp:
Sølv
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Kan belyses:
nei
Hulldiameter:
22,3 mm
Åpningens bredde:
29,5 mm
Åpningens høyde:
49,4 mm
Tastelås:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Matespenningsområde:
5...500 V
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart


