Siemens - SIRIUS ACT Betjeningsmateriell Komp vender, 3 pos 2x45 2NO - 3SU1130-2BM60-3NA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 3
Utførelse av betjeningselement - Knapp
Med lyskilde - nei
Farge på knapp - Hvit
Vekselfunksjon holdekobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209971646
Elnummer
4331887
Leverandørens varenummer
3SU1130-2BM60-3NA0
Typebeskrivelse
4331887
Antall bryterposisjoner:
3
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Med lyskilde:
nei
Farge på knapp:
Hvit
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Kan belyses:
Ja
Hulldiameter:
22,3 mm
Åpningens bredde:
32,3 mm
Åpningens høyde:
28,8 mm
Tastelås:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Matespenningsområde:
5...500 V
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Andre
Frontringsfarge:
Andre


