Utgått

Siemens - SIRIUS ACT Betjeningsmateriell Komplett Signallampe Blå - 3SU1153-6AA50-3AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT Betjeningsmateriell Komplett Signallampe Blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Andre

  • Type lampesokkel - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue - 110...110 V

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209958814

Elnummer

4331695

Leverandørens varenummer

3SU1153-6AA50-3AA0

Typebeskrivelse

4331695

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Andre

Type lampesokkel:

Andre

Nominell driftsspenning Ue:

110...110 V

Spenningstype:

AC

Type linse:

Rund

Frontringens materiale:

Andre

Med lyskilde:

Ja

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Hulldiameter:

22,3 mm

Åpningens bredde:

29,5 mm

Åpningens høyde:

11,8 mm

Med frontring:

nei

Frontringsfarge:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Komplett Signallampe Blå LED. 110 V AC LED med fjærklemmer.22MM blank metall design