Siemens - SIRIUS ACT Betjeningsmateriell Komplett Signallampe Grønn - 3SU1153-6AA40-3AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Andre
Nominell driftsspenning Ue - 110...110 V
Spenningstype - AC
Type linse - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209958791
Elnummer
4331694
Leverandørens varenummer
3SU1153-6AA40-3AA0
Typebeskrivelse
4331694
Antall signallamper:
1
Linsefarge:
Andre
Nominell driftsspenning Ue:
110...110 V
Spenningstype:
AC
Type linse:
Rund
Type lampesokkel:
Andre
Med lyskilde:
Ja
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Hulldiameter:
22,3 mm
Åpningens bredde:
29,5 mm
Åpningens høyde:
11,8 mm
Med frontring:
nei
Frontringens materiale:
Andre
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13