Siemens - SIRIUS ACT Betjeningsmateriell Komplett tran grønn knapp,1NO - 3SU1156-0AB40-3BA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT Betjeningsmateriell Komplett tran grønn knapp,1NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Sopp

  • Farge på knapp - Grønn

  • Hulldiameter - 22,3 mm

  • Vekselfunksjon holdekobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209966420

Elnummer

4331681

Leverandørens varenummer

3SU1156-0AB40-3BA0

Typebeskrivelse

4331681

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Sopp

Farge på knapp:

Grønn

Hulldiameter:

22,3 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Frontringens materiale:

Plast

Åpningens bredde:

29,5 mm

Åpningens høyde:

11 mm

Kan belyses:

Ja

Tastelås:

nei

Driftspenning lampe:

230 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Komplett transparent grønn tryknapp med holder og 1NC fjærklemmer.22MM blank metall design med 230 V AC/DC LED