Siemens - SIRIUS ACT Betjeningsmateriell Komplett tran grønn knapp,1NO - 3SU1106-0AB40-3BA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Sopp
Farge på knapp - Grønn
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209959453
Elnummer
4331633
Leverandørens varenummer
3SU1106-0AB40-3BA0
Typebeskrivelse
4331633
Antall kommandoposisjoner:
1
Type knapp:
Sopp
Farge på knapp:
Grønn
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,3 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Frontringens materiale:
Plast
Åpningens bredde:
29,5 mm
Åpningens høyde:
11 mm
Kan belyses:
Ja
Tastelås:
nei
Driftspenning lampe:
230 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


