Siemens - SIRIUS ACT Betjeningsmateriell Komplett tran hvit knapp, 1NO - 3SU1132-0AB60-3BA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Flat
Farge på knapp - Hvit
Hulldiameter - 22,3 mm
Vekselfunksjon holdekobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209970465
Elnummer
4331882
Leverandørens varenummer
3SU1132-0AB60-3BA0
Typebeskrivelse
4331882
Antall kommandoposisjoner:
1
Type knapp:
Flat
Farge på knapp:
Hvit
Hulldiameter:
22,3 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Frontringens materiale:
Metall
Åpningens bredde:
29,5 mm
Åpningens høyde:
11 mm
Kan belyses:
Ja
Tastelås:
nei
Driftspenning lampe:
24 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


