Siemens - SIRIUS ACT Betjeningsmateriell Komplett trykknapp, Rød f.klem - 3SU1130-0AB20-3CA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Flat
Farge på knapp - Rød
Vekselfunksjon holdekobling - nei
Hulldiameter - 22,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209969452
Elnummer
4331791
Leverandørens varenummer
3SU1130-0AB20-3CA0
Typebeskrivelse
4331791
Antall kommandoposisjoner:
1
Type knapp:
Flat
Farge på knapp:
Rød
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Hulldiameter:
22,3 mm
Åpningens bredde:
29,5 mm
Åpningens høyde:
11 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
nei
Driftspenning lampe:
-99999 V
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre