Siemens - SIRIUS ACT Boks - grå hardplast - 1 hull Boks for 1 knapp/signal - 3SU1801-0AA00-0AB1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Plast
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209968264
Elnummer
4314362
Leverandørens varenummer
3SU1801-0AA00-0AB1
Typebeskrivelse
4314362
Antall kommandoposisjoner:
1
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Bredde:
85 mm
Høyde:
85 mm
Åpningenes diameter:
22,3 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Dybde:
64 mm