Siemens - SIRIUS ACT Boks - grå metall - 1 hull Boks for 1 knapp/signal - 3SU1851-0AA00-0AB1

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT Boks - grå metall - 1 hull Boks for 1 knapp/signal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Farge på kapslingsoverdel - Grå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209969193

Elnummer

4314369

Leverandørens varenummer

3SU1851-0AA00-0AB1

Typebeskrivelse

4314369

Antall kommandoposisjoner:

1

Konstruksjonstype kapsling:

Kapsling, påmontering

Kapslingsmateriale:

Andre

Farge på kapslingsoverdel:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Bredde:

85 mm

Høyde:

89,4 mm

Åpningenes diameter:

22,3 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Dybde:

64 mm

Boks i grå metall med 1 stykk 22MM hull for aktuator/indikator. Kommer med egenplass for merkelapper.Tom boks