Utgått

Siemens - SIRIUS ACT, Grønn, 110V AC LED modul, med skruklemmer - 3SU1401-1BC40-1AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT, Grønn, 110V AC LED modul, med skruklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - -99999...-99999 V

  • Lampetype - LED

  • Lampefarge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209943230

Elnummer

4333135

Leverandørens varenummer

3SU1401-1BC40-1AA0

Typebeskrivelse

4333135

Lampeholder (Fatning):

Uten

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

110...110 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

-99999...-99999 V

Lampetype:

LED

Lampefarge:

Grønn

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

110...110 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Type feste:

Frontfeste

Grønn, 110V AC LED modul, med skruklemmer