Utgått

Siemens - SIRIUS ACT, Gul, 110V AC LED modul, med skruklemmer, for kapsling (3SU18) - 3SU1401-2BC30-1AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT, Gul, 110V AC LED modul, med skruklemmer, for kapsling (3SU18)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209943315

Elnummer

4333180

Leverandørens varenummer

3SU1401-2BC30-1AA0

Typebeskrivelse

4333180

Lampeholder (Fatning):

Uten

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

110...110 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Gul

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

110...110 V

Type feste:

Frontfeste

Gul, 110V AC LED modul, med skruklemmer, for bruk i kapsling (3SU18)