Siemens - SIRIUS ACT, Holder ,kontaktelement & LED (6-24 V AC/DC) - 3SU1501-1AG20-1NA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT, Holder ,kontaktelement & LED (6-24 V AC/DC)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Monteringsmetode - Frontfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209964242

Elnummer

4333113

Leverandørens varenummer

3SU1501-1AG20-1NA0

Typebeskrivelse

4333113

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Monteringsmetode:

Frontfeste

Lampeholder (Fatning):

Uten

Holder, plastikk, kontaktelement 1NO+1NC, rød LED MOD.