Siemens - SIRIUS ACT, Holder ,kontaktelement & LED (6-24 V AC/DC) - 3SU1501-1AG20-1BA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209964228
Elnummer
4333098
Leverandørens varenummer
3SU1501-1AG20-1BA0
Typebeskrivelse
4333098
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Andre
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Lampeholder (Fatning):
Uten
Holder, plastikk, kontaktelement 1NO, rød LED MODUL


