Siemens - SIRIUS ACT ID nøkkel holder for IO-Link Plast holder - 3SU1400-1GD10-1AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT ID nøkkel holder for IO-Link  Plast holder

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 5

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209946668

Elnummer

4314557

Leverandørens varenummer

3SU1400-1GD10-1AA0

Typebeskrivelse

4314557

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

5

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

0 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Andre

Holder til ID-nøkkel på IO-Link - elektornisk holder for ID- nøkkel på IO-Link. 24 V DC driftspenning med skruklemmer og svart hardpast