Siemens - SIRIUS ACT KLAR ETIKETT:AUTOMASTISK - 3SU1900-0BA31-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Gul
Form - Rund
Bredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209954373
Elnummer
4308482
Leverandørens varenummer
3SU1900-0BA31-0AA0
Typebeskrivelse
4308482
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Gul
Form:
Rund
Bredde:
45 mm
Ytre diameter:
45 mm
Bakplate til nødstoppknapp. Gul uten inskripsjon. Ekstern dimameter er 45mm og innerste diameter er 22,5mm. Tykkelse er 1mm


