Siemens - SIRIUS ACT KLAR ETIKETT:BLÅS - 3SU1900-0BC31-0LA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Gul
Form - Rund
Ytre diameter - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209954236
Elnummer
4308484
Leverandørens varenummer
3SU1900-0BC31-0LA0
Typebeskrivelse
4308484
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Gul
Form:
Rund
Ytre diameter:
75 mm
Bakplate til nødstoppknapp. Gul med inskripsjon: Nødstop. Ekstern dimameter er 75mm og innerste diameter er 23mm. Tykkelse er 1mm


