Siemens - SIRIUS ACT KLAR ETIKETT:INTERLOCK - 3SU1900-0AB71-0RQ0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT KLAR ETIKETT:INTERLOCK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Løper

  • Påtrykk av ISO-symbol - Andre

  • Farge - Andre

  • Form - Rund

  • Bredde - 18,8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209968974

Elnummer

4308479

Leverandørens varenummer

3SU1900-0AB71-0RQ0

Typebeskrivelse

4308479

Bokstavelig avtrykk:

Løper

Påtrykk av ISO-symbol:

Andre

Farge:

Andre

Form:

Rund

Bredde:

18,8 mm

Ytre diameter:

18,8 mm

Hvit etikett for transparente aktuator/indikator merke:Automastisk syklus