Siemens - SIRIUS ACT KLAR ETIKETT:LEFT - 3SU1900-0AB71-0DR0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Venstre
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Andre
Form - Rund
Bredde - 18,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209967038
Elnummer
4308443
Leverandørens varenummer
3SU1900-0AB71-0DR0
Typebeskrivelse
4308443
Bokstavelig avtrykk:
Venstre
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Andre
Form:
Rund
Bredde:
18,8 mm
Ytre diameter:
18,8 mm
Hvit etikett for transparente aktuator/indikator merket:Left