Siemens - SIRIUS ACT KLAR ETIKETT:O - 3SU1900-0AB71-0QA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "0"
Farge - Andre
Form - Rund
Bredde - 18,8 mm
Ytre diameter - 18,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209967915
Elnummer
4308455
Leverandørens varenummer
3SU1900-0AB71-0QA0
Typebeskrivelse
4308455
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "0"
Farge:
Andre
Form:
Rund
Bredde:
18,8 mm
Ytre diameter:
18,8 mm
Hvit etikett for transparente aktuator/indikator merke:O