Siemens - SIRIUS ACT KLAR ETIKETT:RESET - 3SU1900-0AB71-0DU0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Tilbakestill
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Andre
Form - Rund
Bredde - 18,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209967847
Elnummer
4308446
Leverandørens varenummer
3SU1900-0AB71-0DU0
Typebeskrivelse
4308446
Bokstavelig avtrykk:
Tilbakestill
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Andre
Form:
Rund
Bredde:
18,8 mm
Ytre diameter:
18,8 mm
Hvit etikett for transparente aktuator/indikator merket:Reset