Siemens - SIRIUS ACT Komplett 22MM i blank metall Signallampe med hvit LED 24V AC/DC - 3SU1152-6AA60-1AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT Komplett 22MM i blank metall  Signallampe med hvit LED 24V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Andre

  • Type lampesokkel - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue - 24...24 V

  • Spenningstype - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209957770

Elnummer

4314388

Leverandørens varenummer

3SU1152-6AA60-1AA0

Typebeskrivelse

4314388

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Andre

Type lampesokkel:

Andre

Nominell driftsspenning Ue:

24...24 V

Spenningstype:

AC/DC

Type linse:

Rund

Frontringens materiale:

Andre

Med lyskilde:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Hulldiameter:

22,3 mm

Åpningens bredde:

29,5 mm

Åpningens høyde:

11,8 mm

Med frontring:

nei

Frontringsfarge:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Signallampe med hvit LED 24V AC/DC skruterminaler,glattlinse, 22MM rund utførelse med blank metall