Siemens - SIRIUS ACT Komplett 22MM svart hardplast Vendebryter, 2 posisjoner O-I holdekontakt - 3SU1100-2BF60-1BA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT Komplett 22MM svart hardplast Vendebryter, 2 posisjoner O-I holdekontakt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Knapp

  • Med lyskilde - nei

  • Farge på knapp - Hvit

  • Vekselfunksjon holdekobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209957565

Elnummer

4314309

Leverandørens varenummer

3SU1100-2BF60-1BA0

Typebeskrivelse

4314309

Antall bryterposisjoner:

2

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Med lyskilde:

nei

Farge på knapp:

Hvit

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Kan belyses:

Ja

Hulldiameter:

22,3 mm

Åpningens bredde:

32,3 mm

Åpningens høyde:

28,8 mm

Tastelås:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Matespenningsområde:

5...500 V

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Komplett vendebryter svart hardplast design, med hvit farge på vender, mulighet for LED, 2 psisjons vender O-I, holdekontakt