Siemens - SIRIUS ACT Komplett Signallampe Blank - 3SU1106-6AA70-1AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT  Komplett Signallampe Blank

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Andre

  • Type lampesokkel - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue - 230...230 V

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209959552

Elnummer

4304287

Leverandørens varenummer

3SU1106-6AA70-1AA0

Typebeskrivelse

4304287

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Andre

Type lampesokkel:

Andre

Nominell driftsspenning Ue:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Type linse:

Rund

Frontringens materiale:

Andre

Med lyskilde:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Hulldiameter:

22,3 mm

Åpningens bredde:

29,5 mm

Åpningens høyde:

11,8 mm

Med frontring:

nei

Frontringsfarge:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Komplett Signallampe Blank LED. 230 V AC med skruklemmer.22MM svart hardplast design