Utgått

Siemens - SIRIUS ACT Komplett Soppknapp, Rød, 22MM matt metall design - 3SU1130-1BA20-1CA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT Komplett Soppknapp, Rød, 22MM matt metall design

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Sopp

  • Farge på knapp - Rød

  • Vekselfunksjon holdekobling - nei

  • Hulldiameter - 22,3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209971530

Elnummer

4304598

Leverandørens varenummer

3SU1130-1BA20-1CA0

Typebeskrivelse

4304598

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Sopp

Farge på knapp:

Rød

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Hulldiameter:

22,3 mm

Åpningens bredde:

40 mm

Åpningens høyde:

27,5 mm

Kan belyses:

nei

Tastelås:

nei

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Komplett Soppknapp, Rød, 1NC med holder. 22MM matt metall design