Utgått

Siemens - SIRIUS ACT Komplett trykknapp - Grønn illum 22MM rund matt metall design - 3SU1136-0AB40-1BA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT Komplett trykknapp - Grønn illum 22MM rund matt metall design

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Flat

  • Farge på knapp - Grønn

  • Vekselfunksjon holdekobling - nei

  • Hulldiameter - 22,3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209971479

Elnummer

4314589

Leverandørens varenummer

3SU1136-0AB40-1BA0

Typebeskrivelse

4314589

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Flat

Farge på knapp:

Grønn

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Hulldiameter:

22,3 mm

Åpningens bredde:

29,5 mm

Åpningens høyde:

11 mm

Kan belyses:

Ja

Tastelås:

nei

Driftspenning lampe:

230 V

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Komplett trykknapp -Grønn illuminert - med fjærretur. 22MM rund matt metall med harplast bakdel. Kommer med holder, 230V AC LED og 1 normal åpen kontakt med skurklemmer