Siemens - SIRIUS ACT Koordinasjonsbryter 2 posisjoner, horisontal - 3SU1130-7AC10-1NA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Styrespaklengde - 71,3 mm
Antall betjeningsretninger - 2
Antall bryterposisjoner - 2
Retur i 0-posisjon - Ja
Sentermontering, hulldiameter - 22,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209954977
Elnummer
4300007
Leverandørens varenummer
3SU1130-7AC10-1NA0
Typebeskrivelse
4300007
Styrespaklengde:
71,3 mm
Antall betjeningsretninger:
2
Antall bryterposisjoner:
2
Retur i 0-posisjon:
Ja
Sentermontering, hulldiameter:
22,3 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning:
2
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:
0
Antall vekselkontakter pr. retning:
0
Låsing i 0-posisjon:
nei
Kodegiver:
nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Andre
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre