Siemens - SIRIUS ACT LED 6-24V AC/DC ,med skruklemmer - 3SU1401-1BG40-1AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 6...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 6...24 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209946194
Elnummer
4300028
Leverandørens varenummer
3SU1401-1BG40-1AA0
Typebeskrivelse
4300028
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
6...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
6...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Grønn
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
6...24 V
Type feste:
Frontfeste


