Siemens - SIRIUS ACT LED-Kapsling-6-24V AC/DC ,med skruklemmer - 3SU1401-2BG30-1AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT LED-Kapsling-6-24V AC/DC ,med skruklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 6...24 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 6...24 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209946231

Elnummer

4300037

Leverandørens varenummer

3SU1401-2BG30-1AA0

Typebeskrivelse

4300037

Lampeholder (Fatning):

Uten

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

6...24 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

6...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Gul

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

6...24 V

Type feste:

Frontfeste

SIRIUS ACT LED-Kapsling-6-24V AC/DC ,med skruklemmer, stort spenningsområde, +-20%