Siemens - SIRIUS ACT - Plast kapsling - med 2 hull - Gul - 3SU1802-0AA00-0AB2

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT - Plast kapsling - med 2 hull - Gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 2

  • Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge på kapslingsoverdel - Gul

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209961074

Elnummer

4308366

Leverandørens varenummer

3SU1802-0AA00-0AB2

Typebeskrivelse

4308366

Antall kommandoposisjoner:

2

Konstruksjonstype kapsling:

Kapsling, påmontering

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge på kapslingsoverdel:

Gul

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Bredde:

85 mm

Høyde:

114 mm

Åpningenes diameter:

22,3 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Dybde:

64 mm

Plast kapsling - med 2 hull 22MM, Gul front, med grop for å sette på etikett. (Kapslingen er tom)