Utgått

Siemens - SIRIUS ACT Soppknapp rød, 40mm diameter 22MM rund matt metall design - 3SU1030-1BA20-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT Soppknapp rød, 40mm diameter 22MM rund matt metall design

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Kappens diameter - 40 mm

  • Hulldiameter - 22,3 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209960251

Elnummer

4314544

Leverandørens varenummer

3SU1030-1BA20-0AA0

Typebeskrivelse

4314544

Farge på knapp:

Rød

Kappens diameter:

40 mm

Hulldiameter:

22,3 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Type knapp:

Høy

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Egnet for nødstopp:

nei

Forriglingsmetode:

Trekkopplåsing

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

40 mm

Åpningens høyde:

27,5 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Kan belyses:

nei

Med belysning:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Grå

Soppknapp rød, 40mm bred, dra for å frigi, 22MM rund med matt metall front og hardplast bakdel